NACHI(不二越)
ラフィングエンドミル ショート
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
32
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
40
50
シャンク径(Φmm)
32
6
10
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
60
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
刃数
5
4
5
6
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08645323
品番
SRE32
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。
ロングシャンク、ショート刃長タイプです
全長L(mm)
145
刃数
5
全長(mm)
145
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
32
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃径(Φmm)
32
ねじれ角
標準
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル5枚刃
シャンク径公差
h7
外径公差(mm)
±0.1
刃径公差(mm)
±0.1