曜日別特売
SRE40 ラフィングエンドミル ショート NACHI(不二越) 08645341

ラフィングエンドミル ショート

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)40
シャンク径(Φmm)32
刃長(mm)65
刃数5
内容量1本注文コード08645341品番SRE40
参考基準価格(税別)¥59,300販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。
ロングシャンク、ショート刃長タイプです

全長L(mm)150刃数5全長(mm)150刃長(mm)65シャンク径(Φmm)32材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃径(Φmm)40ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル5枚刃シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08645296
2016-02-10
用途: +50C材の部品荒加工

25Φのラフィングエンドミルは他メーカーでは5枚刃になってしまいますが
4枚刃なので使い勝手が非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする