MRE50 ラフィングエンドミル ミディアム NACHI(不二越) 08645551

ラフィングエンドミル ミディアム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)50
刃径D(Φmm)50
シャンク径(Φmm)42
シャンク径d(Φmm)42
内容量1本注文コード08645551品番MRE50
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。
標準シャンク、ミディアム刃長タイプです

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径d(Φmm)42シャンク径公差h7ねじれ角標準全長L(mm)205外径公差(mm)±0.1エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃刃径D(Φmm)50刃数6全長(mm)205刃長(mm)120シャンク径(Φmm)42刃径(Φmm)50刃径公差(mm)±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする