LRE16 ラフィングエンドミル ロング NACHI(不二越) 08645594

ラフィングエンドミル ロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)16
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)65
刃数4
内容量1本注文コード08645594品番LRE16
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。
ロングシャンク、ロング刃長タイプです

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準全長L(mm)120外径公差(mm)±0.1エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃刃数4全長(mm)120刃長(mm)65シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16刃径公差(mm)±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする