NACHI(不二越)
ラフィングエンドミル ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
32
12
14
15
16
18
20
24
25
28
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
32
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
105
55
65
75
90
105
115
125
130
140
刃数
4
4
5
6
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08645673
品番
LRE32
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。
ロングシャンク、ロング刃長タイプです
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
シャンク径公差
h7
ねじれ角
標準
全長L(mm)
190
外径公差(mm)
±0.1
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル5枚刃
刃数
4
全長(mm)
190
刃長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32
刃径公差(mm)
±0.1