SL6HV50 ヘビー ロング NACHI(不二越) 08646014

ヘビー ロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)50
刃径D(Φmm)50
シャンク径(Φmm)32
シャンク径d(Φmm)32
内容量1本注文コード08646014品番SL6HV50
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。
標準より長い刃長を採用しています。

刃径D(Φmm)50全長L(mm)230シャンク径d(Φmm)32刃数6材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo全長(mm)230刃長(mm)145シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)50ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃シャンク径公差h7外径公差(mm)+0.062~0刃径公差(mm)+0.062~0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする