曜日別特売
AQDFC2.1 アクアドリルFC NACHI(不二越) 08646601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AQDFC2.1 アクアドリルFC NACHI(不二越) 08646601
AQDFC2.1 アクアドリルFC NACHI(不二越) 08646601

アクアドリルFC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
2
2.5
3
3.2
3.5
4
4.2
4.5
5
5.2
5.5
6
6.5
6.8
6.9
7
7.5
8
8.5
8.6
9
9.5
9.7
9.8
9.9
10
10.2
10.5
10.6
10.8
11
11.5
12
全長(mm)
47
49
51
53
56
59
71
75
82
85
87
89
92
103
105
108
110
123
125
128
130
溝長(mm)
内容量1本注文コード08646601品番AQDFC2.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,260

低炭素鋼の長寿命加工に最適です。

材質超硬合金公差h7先端角(°)140全長L(mm)47表面処理アクア(TiAIN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+XR形シンニング刃径D(Φmm)2.1シャンク径d(Φmm)3溝長l(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする