NACHI(不二越)
アクアドリルFC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
3
4
6
8
10
12
ドリル径(Φmm)
5.5
5.5
5.5
5
5.2
2
2.5
3
3.2
3.5
4
4.2
4.5
6
6.5
6.8
6.9
7
7.5
8
8.5
8.6
9
9.5
9.7
9.8
9.9
10
10.2
10.5
10.6
10.8
11
11.5
12
全長(mm)
82
82
82
47
49
51
53
56
59
71
75
85
87
89
92
103
105
108
110
123
125
128
130
溝長(mm)
38
15
17
19
21
24
27
31
38
41
43
45
48
53
55
58
60
66
68
71
73
全101種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08646942
品番
AQDFC5.5
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
低炭素鋼の長寿命加工に最適です。
ドリル径(Φmm)
5.5
溝長(mm)
38
全長(mm)
82
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金
公差
h7
先端角(°)
140
表面処理
アクア(TiAIN)コート
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
2ブレーキ+XR形シンニング