曜日別特売
AGPLSD1.4×70 AGパワーロングドリル NACHI(不二越) 08652655

AGPLSD1.4×70 AGパワーロングドリル NACHI(不二越) 08652655
AGPLSD1.4×70 AGパワーロングドリル NACHI(不二越) 08652655

AGパワーロングドリル

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)1.4
1.4
1.5
1.1
1.2
1.3
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.5
6.8
7.5
8.5
9.5
10
10.5
11.5
12.5
全長(mm)70
70
60
100
65
105
110
76
115
80
120
85
125
90
135
95
140
150
106
155
112
165
210
119
175
220
126
185
235
132
195
139
205
260
148
215
275
156
225
290
240
305
250
320
184
265
340
溝長(mm)45
45
37
60
41
65
70
50
75
53
80
56
85
59
90
62
95
66
100
69
105
73
115
145
78
120
150
82
125
160
87
135
91
140
180
97
190
102
155
200
109
165
210
175
220
121
185
235
128
134
内容量1本注文コード08652655品番AGPLSD1.4×70
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

生材から型鋼までの深穴加工に最適です。
L/D20までの深穴をノンステップで加工できます

ドリル径(Φmm)1.4溝長(mm)45全長(mm)70材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)118表面処理AG(TiAIN)コートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08652971
2017-02-08
用途: 細工への穴あけ
新啓織物

手軽に入手できて便利です。
他のドリルも検討中です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする