NACHI(不二越)
SG-FAXオイルホールドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
20
20
20
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08657731
品番
SGOH20.0
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル
刃径D(Φmm)
20
溝長l(mm)
128
全長L(mm)
211
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss
公差
h7
シャンク径(Φmm)
25
先端角(°)
135
シャンク長(mm)
56
表面処理
SG(TiCN)コート
ドリル形状
油穴付き
ねじれ角
標準
コーティング
SGコーティング
ドリルのシンニング形状
3レーキ