SGOH29.0 SG-FAXオイルホールドリル NACHI(不二越) 08657914

SG-FAXオイルホールドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径D(Φmm)29
29
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29.5
30
内容量1本注文コード08657914品番SGOH29.0
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル

刃径D(Φmm)29溝長l(mm)170全長L(mm)261材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss公差h7シャンク径(Φmm)32先端角(°)135シャンク長(mm)60表面処理SG(TiCN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準コーティングSGコーティングドリルのシンニング形状3レーキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする