NACHI(不二越)
Gオイルホールドリル
GOH33.0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ドリル径(Φmm)
33
33
33
34
34.5
8
8.5
9
9.5
10.5
11
11.5
12
13
13.5
14.5
15
15.5
16
16.5
17
18
18.5
19.5
20
20.5
21.5
22
22.5
24
24.5
25
25.5
27
27.5
28.5
29
29.5
30.5
31
31.5
32
32.5
35
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
シャンク径(Φmm)
40
16
20
25
32
40
全長(mm)
225
225
225
83
88
93
98
103
108
113
125
130
135
140
156
161
190
197
200
205
215
220
230
235
240
245
250
溝長(mm)
128
128
128
33
38
43
48
53
58
63
70
75
80
85
95
100
102
108
112
118
122
132
138
142
148
152
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08659795
品番
GOH33.0
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
汎用のコーティングオイルホールドリルです。
サイドロックシャンクを採用しています。
ドリル径(Φmm)
33
溝長(mm)
128
全長(mm)
225
シャンク径(Φmm)
40
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h7
先端角(°)
118
シャンク長(mm)
70
表面処理
G(TiN)コート
ドリル形状
油穴付き
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
3レーキ
シャンク形状
エンドミルシャンク