GOH39.5 Gオイルホールドリル NACHI(不二越) 08659926

GOH39.5 Gオイルホールドリル NACHI(不二越) 08659926
GOH39.5 Gオイルホールドリル NACHI(不二越) 08659926

GオイルホールドリルGOH39.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)39.5
39.5
38
38.5
39
8
8.5
9
9.5
10.5
11
11.5
12
13
13.5
14.5
15
15.5
16
16.5
17
18
18.5
19.5
20
20.5
21.5
22
22.5
24
24.5
25
25.5
27
27.5
28.5
29
29.5
30.5
31
31.5
32
32.5
33
34
34.5
35
36
36.5
37
37.5
40
シャンク径(Φmm)40
全長(mm)245
245
83
88
93
98
103
108
113
125
130
135
140
156
161
190
197
200
205
215
220
225
230
235
240
250
溝長(mm)148
148
33
38
43
48
53
58
63
70
75
80
85
95
100
102
108
112
118
122
128
132
138
142
152
内容量1本注文コード08659926品番GOH39.5
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

汎用のコーティングオイルホールドリルです。
サイドロックシャンクを採用しています。

ドリル径(Φmm)
39.5
溝長(mm)
148
全長(mm)
245
シャンク径(Φmm)
40
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h7
先端角(°)
118
シャンク長(mm)
70
表面処理
G(TiN)コート
ドリル形状
油穴付き
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
3レーキ
シャンク形状
エンドミルシャンク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする