曜日別特売
LTD31.5×400 ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 08665361

ロングテーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)31.5全長L(mm)400注文コード08665361品番LTD31.5×400
参考基準価格(税別)¥69,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

もっとも広い用途で使用されるロングドリルです

刃径D(Φmm)31.5溝長l(mm)275全長L(mm)400シャンク(MT No.)3材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニングシャンク径MT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする