NACHI(不二越)
ロングテーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
32
31.5
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
シャンク(MT No.)
3
3
4
シャンク径
MT3
MT3
MT4
溝長l(mm)
275
375
425
225
275
300
400
250
350
450
全74種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08665413
品番
LTD32.0×400
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
32
溝長l(mm)
275
全長L(mm)
400
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
先端角(°)
118
ねじれ角
標準
コーティング
ノンコート
ドリルのシンニング形状
S形シンニング
シャンク(MT No.)
3
シャンク径
MT3