曜日別特売
LTD34.0×525 ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 08665517

ロングテーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径D(Φmm)34
シャンク(MT No.)4
シャンク径MT4
溝長l(mm)350
内容量1本注文コード08665517品番LTD34.0×525
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
刃径D(Φmm)34溝長l(mm)350全長L(mm)525材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニングシャンク(MT No.)4シャンク径MT4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする