曜日別特売
LTD41.0×425 ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 08665772

ロングテーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径D(Φmm)41
シャンク(MT No.)4
シャンク径MT4
溝長l(mm)250
内容量1本注文コード08665772品番LTD41.0×425
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
刃径D(Φmm)41溝長l(mm)250全長L(mm)425材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニングシャンク(MT No.)4シャンク径MT4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする