TTD14.5 鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 08666305

鉄骨用テーパーシャンクドリル

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)14.5
14.5
14
12.5
13
13.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
23.8
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
シャンク(MT No.)2
シャンク径MT2
溝長l(mm)122
122
112
115
118
125
128
130
132
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
内容量1本注文コード08666305品番TTD14.5
参考基準価格(税別)¥7,930販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです

刃径D(Φmm)14.5溝長l(mm)122全長L(mm)222シャンク(MT No.)2シャンク径MT2材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08666271
2023-07-30
用途: 穴あけ

特に問題なく使用しております。13ミリがなかなか無く助かりました。

対象商品 : 08666314
2021-12-29
用途: スプロケットの軸穴
農・林・水産業

自分の持っている旋盤で、スプロケットに使用。的確に軸穴15ミリに完成できました。

対象商品 : 08666314
2011-08-19
用途: オートドリルマシンによる条鋼穴明け
株式会社キヨシゲ

新品状態で一文字砥されているため、研磨しなくてもすぐ使用できる、耐久性も鉄骨の材質にもよるがトータル20000~25000ミリ切削できるので、ドリルの交換の手間が少なくて済みます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする