曜日別特売
BPWT50403-4 カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形) NACHI(不二越) 08673034

カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)5040
内容量1パック(5本)注文コード08673034品番BPWT50403-4
参考基準価格(税別)¥114,500販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。

幅(mm)41厚さ(mm)1.3全長(mm)5040刃数3/4種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする