NACHI(不二越)
電ドル用ノスドリル パック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
12.5
10.5
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08674775
品番
NOSP12.5-8
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
12.5
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
溝長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
9.5
先端角(°)
118
シャンク長(mm)
35
全長L(mm)
120
シャンク
3/8
ねじれ角
強ねじれ
ドリルの逃げ面形状
円すい