NOSP15.5-8 電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越) 08674836

電ドル用ノスドリル パック

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径D(Φmm)15.5
内容量1本注文コード08674836品番NOSP15.5-8
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
刃径D(Φmm)15.5材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)65シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118シャンク長(mm)35全長L(mm)120シャンク3/8ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08674811
2013-03-21
用途: ベアリング挿入穴の下穴

切れ味がとても良い(アルミ)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする