NOSP16.5-2 電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越) 08674915

電ドル用ノスドリル パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径D(Φmm)16.5
内容量1本注文コード08674915品番NOSP16.5-2
参考基準価格(税別)¥8,590販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
刃径D(Φmm)16.5材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)74シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118シャンク長(mm)40全長L(mm)134ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする