NACHI(不二越)
電ドル用ノスドリル パック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
18
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08674942
品番
NOSP18.0-2
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
18
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
溝長(mm)
74
シャンク径(Φmm)
12.65
先端角(°)
118
シャンク長(mm)
40
全長L(mm)
134
ねじれ角
強ねじれ
ドリルの逃げ面形状
円すい