曜日別特売
84504 84504 長袖シャツ(年間用) 自重堂 08678713

※着用例

84504 84504 長袖シャツ(年間用) 自重堂 08678713
84504 84504 長袖シャツ(年間用) 自重堂 08678713
84504 84504 長袖シャツ(年間用) 自重堂 08678713
84504 84504 長袖シャツ(年間用) 自重堂 08678713
84504 84504 長袖シャツ(年間用) 自重堂 08678713
84504 84504 長袖シャツ(年間用) 自重堂 08678713
84504 84504 長袖シャツ(年間用) 自重堂 08678713
84504 84504 長袖シャツ(年間用) 自重堂 08678713

84504 長袖シャツ(年間用)

(18件のレビュー)
当日出荷名入れ可当日出荷とは
サイズL
アースグリーン
内容量1枚注文コード08678713品番84504
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

快適な作業は、最適なウエア選びからだから、高品質&低価格。
飽きのこないオーソドックスなデザイン。くわえてソフトな着心地、耐久性といった基本面もしっかりと追及。
さらにロープライスを実現した新定番スタイルです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サイズL生地ソフトサマーツイル(帯電防止素材)アースグリーン仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、袖口アジャスター、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し種別長袖シャツ材質ボタン金属シリーズ80500・84500シリーズ胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)49袖丈(cm)59.5着丈(cm)75機能帯電防止素材使用、野帳対応首廻り(cm)43RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業、営業・配達袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: 製材の作業

普通に着心地はよいと思います。襟袖口の汚れが落ちやすい素材を開発してほしいです。

対象商品 : 16795677
2023-12-11
用途: 電工

胸ポケットのサイズ感(スマホや電工手帳がすっぽり入る)、ホック式のボタン留め、襟の内張り、値段など、これまでお様々購入した全てのワークシャツに於いてパーフェクト!
但し、真冬の使用には少々不満が出るかも?

1が参考にしています
対象商品 : 08678582
2019-01-06
用途: コンクリート試験時の作業着
鶴巻品質センター株式会社

コンクリートが身体に付着しないよう、現場で鉄筋等、鋭利な端材のひっかけ防止に役立ちます。

対象商品 : 16795668
2016-06-17
用途: 会社の作業着
ヒラテック株式会社

購入枚数が多くなれば割引がつくとまとめて購入できるのですが・・・。製品は丈夫で着やすいようです。

1が参考にしています
対象商品 : 16795677
2019-09-19
用途: 通信工事の配線作業など屋外作業などで着用
株式会社スカイネットコム

作業着の生地がゴワゴワしていて真夏の猛暑日では風通しが悪く熱い、
真夏の猛暑日以外なら年間用と表記しても構わないと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 08678555
2017-12-07
用途: 内装工事時 リフォーム建築時
リフォームのマハラ

今回は非常に着やすくサイズも小さい時分には、ぴったりで素晴らしいです。
又宜しくお願い致します。

対象商品 : 08678555
2017-10-19
用途: 内装工事時 リフォーム建築時
リフォームのマハラ

今の時期にちょうど良い生地です。
割としわになりにくく良い感じです。
左胸のポケットにも右同様の小さい携帯用みたいなポケットがあればメガネ等を入れるのに最高です。

対象商品 : 16795817
2016-05-25
用途: 作業服
山内 電工

年間用と書かれていたので購入した春夏用パンツと同じ生地でした。年間用と表記にしないで 春夏用にされた方が良いと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする