84501 84501 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 08680287

 

84501 84501 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 08680287
84501 84501 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 08680287
84501 84501 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 08680287

84501 ツータックパンツ(春夏用)

(16件のレビュー)
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)79
79
70
73
76
82
85
88
91
96
101
106
73H
76H
79H
82H
85H
88H
91H
96H
101H
106H
112H
120H
130H
内容量1本注文コード08680287品番84501
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

ソフトバーバリーの着心地と耐久性は現場で愛され続けています
高品質&低価格の新定番作業服です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)79種別ツータックパンツシリーズ80500・84500シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止素材使用生地ソフトサマーツイル(帯電防止素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、自動車・バイク整備、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08680104
2024-07-02
用途: 日常作業、普段着
ゴルフテック工房

夏季用に着用しています。サラリとした軽い着用感で軽快です。洗濯しても、乾きが早く便利です。

2025-03-10
用途: 日常作業に着用
有限会社有路鉄工

着用後、20分もしないうちに勝手にファスナーが下がってくる。

対象商品 : 08679991
2019-06-26
用途: 草刈り
その他業種

今までは作業着でしたのでとても暑かったのですが、この商品は軽くて涼しくて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 16797183
2021-10-04
用途: 車椅子の整備
医療・福祉・介護関連業

秋でも暑い日が続きますが、履き心地抜群です。洗っても乾くのが早いので、気に入っています。

対象商品 : 08680122
2018-09-07
用途: 生産活動に使用

思っていたい以上にしっかりした作りで長持ちしています。

対象商品 : 16797323
2019-08-31
用途: 厨房の中、普段着
飲食業

履き心地が良いし涼しいので気に入り買いたしました。

対象商品 : 08680357
2021-12-23
用途: 草抜き
その他業種

前ファスナーの上のフックの爪が生地から出たところで折れる。

1が参考にしています
対象商品 : 08679982
2019-08-20
用途: 工場内作業時

初めて作業着を取り寄せましたが、包装を開けて、「裾の部分の左右の色が微妙に違いますよ」の声。目を凝らして確認すると、確かに直径12センチくらいの円状の薄いシミが、左の裾の部分に。生地の段階でついたのかわかりませんが、作業環境を疑ってしまいます。
縫製もお世辞にも良いとは言えない。安かろう悪かろうでは困ります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする