パッケージ
トンボ鉛筆
シャープモノグラフライトグレーパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
08683048
品番
DPA-123B
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
幅(mm)
14
高さ(mm)
150
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
色(軸)
マットグレー
繰り返し・詰め替え
対応