扶桑金属工業
中量ラック 300kg MGタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット
間口(mm)
900
奥行(mm)
750
高さ(mm)
2100
注文コード
08683475
品番
MG2109J04T
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
段間隔は50mmピッチで調整できます。
用途
中量ラック
質量(kg)
64.4
高さ(mm)
2100
タイプ
単体
奥行(mm)
750
間口(mm)
900
色
グリーン
材質(本体)
スチール
段数
4
耐荷重(kg/段)
300
耐荷重(kg)
300
棚段数
4
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×750×2100
総耐荷重(kg)
1200/棚1間口当り
均等耐荷重(kg/台)
1200
棚板内寸・間口(mm)
843
棚板内寸・奥行(mm)
732
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅配送不可(屋号ある場合可)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800