曜日別特売
DRM47PWB.S1P5SA データ用DVD-RAM マクセル 08686937

DRM47PWB.S1P5SA データ用DVD-RAM マクセル 08686937
DRM47PWB.S1P5SA データ用DVD-RAM マクセル 08686937

データ用DVD-RAM

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(5枚)注文コード08686937品番DRM47PWB.S1P5SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

独自の相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用。
低エラーレートと優れた保存性能を実現。
記録面にキズ・ホコリなどがつきにくいハードコートを採用。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
レーベル印刷や水性ペンの手描きでもきれいなホワイトレーベル。
2~3倍速対応

タイプデータ用種類DVD-RAM構造片面1層速度2~3倍レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケースCPRM対応非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08686937
2017-12-18
用途: PCでのデータ保存
卸売・小売業

1枚あたりが割安だと思います。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする