曜日別特売
8WCR-W3 ケーブル支持金具 吊ボルト用 ネグロス電工 08687323

8WCR-W3 ケーブル支持金具 吊ボルト用 ネグロス電工 08687323
8WCR-W3 ケーブル支持金具 吊ボルト用 ネグロス電工 08687323

ケーブル支持金具 吊ボルト用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20個)
寸法A(mm)136
内容量1箱(20個)注文コード08687323品番8WCR-W3
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。

適合
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。寸法A(mm)136寸法B(mm)93寸法C(mm)74寸法D(mm)65寸法E(mm)R40材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル表面処理ダクロタイズド塗装アズワン品番64-1094-24
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08687314
2022-08-15
用途: ケーブル敷設工事
建設業・工事業

ケーブルを敷設するのが楽になる。敷設工事用に使用している。U字の部分が簡単に回転してしまうのでもう少し固定されているとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする