ヒルティ(HILTI)
ドリルビット TE-CX (SDSプラス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
19.5
18
19.5
20
22
23
24
25
28
有効長(mm)
225
150
130
225
250
200
400
410
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08688827
品番
TE-CX 3/4-12
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました
穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました
刃先径(Φmm)
19.5
有効長(mm)
225
ビット全長(mm)
295
軸の形状
SDSプラス C