曜日別特売
TE-CX 20/47 ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI) 08688854

TE-CX 20/47 ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI) 08688854
TE-CX 20/47 ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI) 08688854

ドリルビット TE-CX (SDSプラス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先径(Φmm)20
有効長(mm)400
内容量1本注文コード08688854品番TE-CX 20/47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,020

特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました
穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました

刃先径(Φmm)20有効長(mm)400ビット全長(mm)470軸の形状SDSプラス C

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08688854TE-CX 20/4741245075TE-CX 20/48TE-CX 20/47 ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI) 41245075ドリルビット TE-CX (SDSプラス)ヒルティ(HILTI)1本
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする