曜日別特売
TE-CX 26/27 ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI) 08688924

TE-CX 26/27 ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI) 08688924
TE-CX 26/27 ドリルビット TE-CX (SDSプラス) ヒルティ(HILTI) 08688924

ドリルビット TE-CX (SDSプラス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先径(Φmm)26
有効長(mm)200
内容量1本注文コード08688924品番TE-CX 26/27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300

特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました
穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました

刃先径(Φmm)26有効長(mm)200ビット全長(mm)270軸の形状SDSプラス C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする