曜日別特売
TE-C-WD 32/130 コアビット TE-C-WD ヒルティ(HILTI) 08689554

コアビット TE-C-WD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)32
内容量1本注文コード08689554品番TE-C-WD 32/130
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
用途サイディング(窯業・金属系)、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRP刃先径(Φmm)32有効長(mm)130仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする