ヒルティ(HILTI)
コアビット TE-C-WD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
50
32
38
50
65
80
100
110
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08689572
品番
TE-C-WD 50/130
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
用途
サイディング(窯業・金属系)、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRP
刃先径(Φmm)
50
有効長(mm)
130
仕様
回転のみ
セット内容
コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク
軸の形状
SDSプラス C