ヒルティ(HILTI)
コアビット TE-C-HD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
50
32
38
50
65
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08689651
品番
TE-C-HD 50/130
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
用途
ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング(窯業・金属系)、FRP、2×4材、集成材、合板などの木材(釘もOK)、塩ビ管、FRPM管、スパイラル管
刃先径(Φmm)
50
有効長(mm)
130
軸の形状
SDSプラス C
仕様
回転のみ
セット内容
コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク(金属サインディング、ALC、塩ビ管、FRPM管の穴あけには、別売のマルチコアビット用センタードリルをご使用ください)