曜日別特売
TE-YX15/32 ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI) 08690394

ドリルビット TE-YX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃先径(Φmm)15
有効長(mm)200
全長(mm)320
内容量1本注文コード08690394品番TE-YX15/32
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)
穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。
切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。

刃先径(Φmm)15有効長(mm)200全長(mm)320軸の形状SDSマックス Yビット全長(mm)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする