CK-127FIG 軽量作業台 CKタイプ サカエ 08691636

 

CK-127FIG 軽量作業台 CKタイプ サカエ 08691636
CK-127FIG 軽量作業台 CKタイプ サカエ 08691636
CK-127FIG 軽量作業台 CKタイプ サカエ 08691636

軽量作業台 CKタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード08691636品番CK-127FIG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,800

本体折りたたみ機構により不要時コンパクトに収納できます。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

仕様
組み立て式
角パイプ
折りたたみ
均等耐荷重(kg)300間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)27色(天板)グリーンアイボリー色(支柱)アイボリー材質(天板表面)サカエリューム塗装粉体塗装
関連資料:寸法図
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする