曜日別特売
SB-2C ボール盤台 サカエ 08691882

ボール盤台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)548
内容量1台注文コード08691882品番SB-2C
参考基準価格(税別)¥97,400販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢。しかもホコリが溜まりません。
主要溶接構造により、非常に丈夫。
スペースをとらない手軽なボール盤台。
ボーリング作業専用なので耐久性、耐震性抜群。
油洩れ防止機能搭載

均等耐荷重(kg)200間口(mm)510奥行(mm)550高さ(mm)548付属品デバイダー(各段2枚仕様油受け付質量(kg)31材質(キャスター)ナイロンウレタン車キャスター径(Φmm)100天板厚さ(mm)3.2(鋼版)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×340×75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする