曜日別特売
RLW-1714R ラークラック連結150kg (アイボリー) サカエ 08693666

RLW-1714R ラークラック連結150kg (アイボリー) サカエ 08693666
RLW-1714R ラークラック連結150kg (アイボリー) サカエ 08693666
RLW-1714R ラークラック連結150kg (アイボリー) サカエ 08693666

ラークラック連結150kg (アイボリー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)300
間口(mm)1790
棚段数4
棚段数(段)4
内容量1台注文コード08693666品番RLW-1714R
参考基準価格(税別)¥50,690販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

組み立ては支柱に差し込むだけの簡単組み立て構造です。
棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。
用途に合わせて何台でも連結可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

総耐荷重(kg)750耐荷重(kg/段)150ベージュ棚段数(段)4間口(mm)1790奥行(mm)300高さ(mm)1800棚板内寸・間口(mm)1743棚板内寸・奥行(mm)282質量(kg)44材質(本体)スチールタイプ連結板厚(mm)棚板:35棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×300×1800均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※連結タイプのみでは使用出来ません。
単体と共に使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする