曜日別特売
MEF-1324 中軽量棚MEF型 200kg(グリーン) サカエ 08694271

MEF-1324 中軽量棚MEF型 200kg(グリーン) サカエ 08694271
MEF-1324 中軽量棚MEF型 200kg(グリーン) サカエ 08694271
MEF-1324 中軽量棚MEF型 200kg(グリーン) サカエ 08694271

中軽量棚MEF型 200kg(グリーン)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1800
奥行(mm)450
間口(mm)1190
段数4
内容量1台注文コード08694271品番MEF-1324
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。
棚板の増減も簡単にできます。
単体型にも連結可能です。
50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

質量(kg)44高さ(mm)1800奥行(mm)450間口(mm)1190段数4仕様ボルトレスグリーン材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)200板厚(mm)棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×450×1800総耐荷重(kg)1000棚板内寸・間口(mm)1143棚板内寸・奥行(mm)432均等耐荷重(kg/段)200
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08694271
2019-02-04
用途: 事務書類(伝票等)種類別に分け保管。
志太東部クリーニング株式会社サービス業

丈夫である。追加で注文しました。地震対策としての倒れ防止マット等も
一緒についてくると助かります。
別に注文が必要となりますので、個人的にですが。

対象商品 : 08694095
2018-06-27
用途: 予備品棚
山崎ヒクマ有限会社製造業

重量物を載せても安定感があり使いやすいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする