曜日別特売
ML-8564 中軽量棚ML型250kg サカエ 08695933

ML-8564 中軽量棚ML型250kg サカエ 08695933
ML-8564 中軽量棚ML型250kg サカエ 08695933

中軽量棚ML型250kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1200
奥行D(mm)902
間口(mm)1490
棚段数4
内容量1台注文コード08695933品番ML-8564
参考基準価格(税別)¥88,890販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

耐荷重(kg/段)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×902×1200棚段数(段)4グリーン仕様ボルトレス、組立式質量(kg)83高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体間口(mm)1490板厚(mm)棚板:40棚段数4均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)250、(棚1連当り)1250棚ピッチ(mm)50奥行D(mm)902RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/台)1250棚板内寸・間口(mm)1443棚板内寸・奥行(mm)882均等耐荷重(kg/段)250
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする