サカエ
中軽量棚(アイボリー) MEWF型 棚板セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口W×奥行D(mm)
1143×582
843×282
843×432
843×582
1143×282
1143×432
1143×582
1443×282
1443×432
1443×582
1743×282
1743×432
1743×582
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08699564
品番
MEWF-126N
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
色
アイボリー
付属品
棚受け
間口W×奥行D(mm)
1143×582
板厚(mm)
棚板:40
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000