※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
中軽量棚 ML型 棚板セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口W×奥行D(mm)
1440×432
843×432
843×582
843×732
843×882
1143×432
1143×582
1143×732
1143×882
1440×432
1440×582
1440×732
1440×882
1740×432
1740×582
1740×732
1740×882
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08699713
品番
ML-154N
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
サカエML型用棚板セットです。
色
グリーン
付属品
棚受け
間口W×奥行D(mm)
1440×432
板厚(mm)
棚板:40
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000