BC14200 クランピングスタッド ナベヤ 08701341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BC14200 クランピングスタッド ナベヤ 08701341
BC14200 クランピングスタッド ナベヤ 08701341

クランピングスタッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじ径AM14
寸法B(mm)200
内容量1個注文コード08701341品番BC14200
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじ径AM14質量(g)250寸法D(mm)30寸法B(mm)200寸法C(mm)115材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする