※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
パンチプレスセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
質量(kg)
7.1
3.5
4.0
6.5
7.1
10.0
11.0
2.8
11.4
16.0
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08701865
品番
PSMM016
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
セット内容
フランジナット(FNM0016)×8個
カップリングナット(CNM0016)×4個
スタッドボルト(BM01675、BM16100、BM16125、BM16150、BM16175、BM16200)×各4本
木製ベース×1個
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
ボルト径
M16
質量(kg)
7.1
RoHS指令(10物質対応)
対応