扶桑金属工業
中量ラック 150kg MSタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
奥行(mm)
300
300
450
600
間口(mm)
1190
890
1190
1490
1790
質量(kg)
42.03
35.01
42.03
48.55
56.12
41.02
49.29
62.26
71.13
46.97
56.44
70.66
80.78
棚板内寸・間口(mm)
1143
843
1143
1443
1743
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08706817
品番
MS1812S05T
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ボルトレスで組立簡単。
質量(kg)
42.03
奥行(mm)
300
間口(mm)
1190
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1190×300×1800
棚板内寸・間口(mm)
1143
色
グリーン
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
タイプ
単体
段数
5
耐荷重(kg/段)
150
板厚(mm)
天地板:66、棚板:35
棚段数
5
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
47
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
750/棚1間口当り
棚板内寸・奥行(mm)
282
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅配送不可(屋号ある場合可)
※最大積載質量は等分布荷重です。(集中荷重の場合は、耐荷重能力は半滅します。)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800