ME1818S05R 中量ラック 200kg MEタイプ 扶桑金属工業 08710317

ME1818S05R 中量ラック 200kg MEタイプ 扶桑金属工業 08710317
ME1818S05R 中量ラック 200kg MEタイプ 扶桑金属工業 08710317
ME1818S05R 中量ラック 200kg MEタイプ 扶桑金属工業 08710317

中量ラック 200kg MEタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)300
間口(mm)1790
内容量1台注文コード08710317品番ME1818S05R
参考基準価格(税別)¥68,100販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ボルトレスで組立簡単。

総耐荷重(kg)1000耐荷重(kg/段)200グリーン棚段数(段)5間口(mm)1790奥行(mm)300高さ(mm)1800タイプ連結板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×300×1800均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅配送不可(屋号ある場合可)
※最大積載質量は等分布荷重です。(集中荷重の場合は、耐荷重能力は半滅します。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする