WMKS1509M04G 中量キャスターラック 40支柱タイプ WMKSタイプ 扶桑金属工業 08725281

WMKS1509M04G 中量キャスターラック 40支柱タイプ WMKSタイプ 扶桑金属工業 08725281
WMKS1509M04G 中量キャスターラック 40支柱タイプ WMKSタイプ 扶桑金属工業 08725281

中量キャスターラック 40支柱タイプ WMKSタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)450
幅(mm)890
内容量1台注文コード08725281品番WMKS1509M04G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥101,400販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。
頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。
キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足元すっきりタイプです。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×450×1500均等耐荷重(kg/段)150均等耐荷重(kg/台)450棚段数天地4段幅(mm)890アイボリー高さ(mm)1500奥行(mm)450耐荷重(kg/段)150材質(キャスター)ゴム板厚(mm)天地板:67、棚板:35キャスター径(Φmm)125均等耐荷重(kg)450(棚当り)有効幅(mm)850棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅配送不可(屋号ある場合可)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08725306
2022-04-21
用途: 地震対応の為、棚をキャスター付きに更新中
有限会社パルテック

地震等の揺れをキャスターによって吸収し倒れるリスクを回避しています。
作りも頑丈で安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする