曜日別特売
WF8215K 防水ゴムキャップ 引掛2P Panasonic(パナソニック) 08730014

WF8215K 防水ゴムキャップ 引掛2P Panasonic(パナソニック) 08730014
WF8215K 防水ゴムキャップ 引掛2P Panasonic(パナソニック) 08730014
WF8215K 防水ゴムキャップ 引掛2P Panasonic(パナソニック) 08730014
WF8215K 防水ゴムキャップ 引掛2P Panasonic(パナソニック) 08730014
WF8215K 防水ゴムキャップ 引掛2P Panasonic(パナソニック) 08730014

防水ゴムキャップ 引掛2P

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(5個)注文コード08730014品番WF8215K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,150
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V引掛形寸法A(mm)62寸法B(Φmm)41寸法C(Φmm)12.5適合コードコネクタボディWA5219K適合埋込コンセントWF2220BK電線接続方式端子ネジ直締め

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08730014WF8215K08730005WF8215KWF8215K 防水ゴムキャップ 引掛2P Panasonic(パナソニック) 08730005防水ゴムキャップ 引掛2PPanasonic(パナソニック)1個
829
税込912
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08730005
2022-05-20
用途: ケーブル取外しに使う

端子ねじの位置が良くないので、ショートしないか不安になった。

対象商品 : 08730005
2013-08-01
用途: 機械
シンセイ

非常に良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする