曜日別特売
WF7215K 防水ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック) 08730145

WF7215K 防水ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック) 08730145
WF7215K 防水ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック) 08730145
WF7215K 防水ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック) 08730145
WF7215K 防水ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック) 08730145
WF7215K 防水ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック) 08730145

防水ゴムキャップ 2P

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード08730145品番WF7215K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法A(mm)60寸法B(Φmm)39寸法C(Φmm)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08730145WF7215K08729226WF7215KWF7215K 防水ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック) 08729226防水ゴムキャップ 2PPanasonic(パナソニック)1個
539
税込593
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 延長コードの加工
製造業

いろいろな防水プラグのなかでも防水性がすばらしいまたつかいたい

2024-10-28
用途: 設備補修用部品

防水のゴム製基部が施工しやすくハードユースによく耐える。
ケーブルクランプ部のネジはもう少し短くても良いのでは?

対象商品 : 08729226
2024-02-07
用途: 機械のメンテナンス
製造業

現状で使っているものを見ながら、探せるので、いつも助かる。もちろん問題なく使える

対象商品 : 41027962
2022-08-29
用途: 車庫への延長ケーブル用プラグとして
その他業種

素線がバラバラにならないように、圧着端子式に変更しました。
防雨タイプとしていい。

対象商品 : 41027962
2021-12-03
用途: コンセント
ゼンコウ製作所製造業

とても満足しています。作業時に安全作業ができるので安心して使用ができます。

対象商品 : 08729226
2019-09-22
用途: 屋内、屋外用の掃除機の電源コネクター
製造業

しっかりして、且つ作業性も良くてネジもブラス材でしっかりしていました。

対象商品 : 08729226
2019-11-16
用途: ボール盤の電線修理

取り付いていた物が老朽化でヘタってきたので交換
ゴム部分も柔らかく結線もやりやすいです。

対象商品 : 08729226
2019-03-23
用途: 機械点検時
サービス業

問題なく使用しています
年数がたってくるとひびが入ってくるので定期的に交換している

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする